Motion
NU316

NTN
NU316

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 39 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00141720
No. Fabricante NU316
Precio747.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU316

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 39 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00141720
No. Fabricante NU316
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
Su precio$747.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU316 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    39 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Serie
    NU
  • Peso
    8.554 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359000672
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos