Motion
NU320ET

NSK
NU320ET

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 215 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00141737
No. Fabricante NU320ET
Precio1,476.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU320ET

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 215 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00141737
No. Fabricante NU320ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,476.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 320 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    215 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    3400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2800 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    47 mm
  • Ancho del anillo exterior
    47 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    16.56 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176416675
  • UPC_NO
    029176416675
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo