Motion
29334M

NSK
29334M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 170 mm, 280 mm OD, 67 mm Ancho
Artículo MI #00141801
No. Fabricante 29334M
Precio9,241.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29334M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 170 mm, 280 mm OD, 67 mm Ancho
Artículo MI #00141801
No. Fabricante 29334M
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
Precio9,241.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
29334 M BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    280 mm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Serie
    293
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176061547
  • País de origen
    JP
  • UPC_NO
    029176061547
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    16.2 kg
  • Capacidad de carga dinámica radial
    830000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo