Motion
33216/Q

SKF
33216/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, Ancho cónico de 46 mm, Ancho copa de 35 mm
Artículo MI #00141829
No. Fabricante 33216/Q
Precio365.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
33216/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, Ancho cónico de 46 mm, Ancho copa de 35 mm
Artículo MI #00141829
No. Fabricante 33216/Q
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
Precio365.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33216 SUSTITUYE A 33216/Q

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • UPC_NO
    7316577006479
  • Ancho general
    46 mm
  • Serie
    332
  • Peso
    6.52 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos