Descripción general
Descripción del fabricante
KM-5Z EXTREMO DE VARILLA MACHO CON ZERK
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 o
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3440 pulg.
- Altura total2.3125 pulg.
- SerieKM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029031403
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.072 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad