Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero niquelado
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- UPC_NO190029051104
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24