Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 °
- Tipo de roscaUNF-2B
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial4218 lbf
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- Diámetro de la bola0.8125 pulg.
- Altura total2.3745 pulg.
- SerieKW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029032448
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.198 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20