Motion
SW-12Z
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, accesorio Zerk
Artículo MI #00141871
No. Fabricante SW-12Z
Precio191.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, accesorio Zerk
Artículo MI #00141871
No. Fabricante SW-12Z
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
Su precio$191.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SW-12Z EXTREMO DE VARILLA HEMBRA / ZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    14 o
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.6870 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Serie
    SW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029044298
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.723 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo