Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto25 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial2400 lbf
- RPM Máx.16500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.6 mm
- Serie3MM9300WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796221062
- UPC_NO087796221062
- Descripción3MM9310WI DUL XTRA PREC BRG
- Peso0.66 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión