7910A5TRDULP4Y

NSK
7910A5TRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 50 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 12 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #00142162
No. Fabricante 7910A5TRDULP4Y
Price$1,577.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7910A5TRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 50 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 12 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #00142162
No. Fabricante 7910A5TRDULP4Y
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
Su precio$1,577.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7910A5TRDULP4Y

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3200 lbf
  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • RPM Máx.
    24600 rpm
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Radio de filete
    0.02 pulg.
  • Serie
    7900A5
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176588426
  • UPC_NO
    029176588426
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    7910A5TRDULP4Y
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Altura total
    24 mm
  • Peso
    0.55 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo