Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general10 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 9/7 (características no críticas)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial1500 lbf
- Capacidad de carga estática radial600 lbf
- Material del cojineteCerámica
- RPM Máx.56900 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.3 mm
- Serie2MMV99100WN
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796071995
- UPC_NO087796071995
- Descripción2MMV99103 WN CR DUL BRG
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión