71922 ACD/P4ADGA

SKF
71922 ACD/P4ADGA

Orificio de 110 mm, 150 mm OD, 40 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #00142216
No. Fabricante 71922 ACD/P4ADGA
Precio10,493.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71922 ACD/P4ADGA

Orificio de 110 mm, 150 mm OD, 40 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #00142216
No. Fabricante 71922 ACD/P4ADGA
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
Precio10,493.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
71922 ACDP4A DGA BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    94.77 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    136 kN
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    40 mm
  • Serie
    719
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316577122544
  • UPC_NO
    7316577122544
  • Descripción
    71922 ACDP4A DGA BRG
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Peso
    4.037 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos