Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general24 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4), ABEC 9 (ISO Clase 2)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial9900 lbf
- Capacidad de carga estática radial10000 lbf
- RPM Máx.12800 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete1.5 mm
- Serie2MMV99100WN
- Número de Upc del fabricante087796052123
- UPC_NO087796052123
- Descripción2MMV99120 WN CR DUL BRG
- Peso6.08 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión