Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno240 mm
- Diámetro exterior320 mm
- Ancho general76 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexDefinido por el usuario
- Ángulo de contacto25 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga extraligera
- Capacidad de carga dinámica radial212 kN
- Capacidad de carga estática radial300 kN
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior76 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.4800 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Radio de filete2 mm
- Serie71
- Peso33.67 lb
- Número de Upc del fabricante7316570698305
- UPC_NO7316570698305
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción71948 ACDP4A DGA BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular