NAO20X37X16

INA (Schaeffler)
NAO20X37X16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00142280
No. Fabricante NAO20X37X16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NAO20X37X16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00142280
No. Fabricante NAO20X37X16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE PRECISIÓN NAO20X37X16

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4700 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    6300 lbf
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    NAO
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012801566940
  • Peso
    0.22 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo