ZKLN1242-2RS

INA (Schaeffler)
ZKLN1242-2RS

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 12 mm, 42 mm OD, 25 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00142282
No. Fabricante ZKLN1242-2RS
Precio1,692.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZKLN1242-2RS

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 12 mm, 42 mm OD, 25 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00142282
No. Fabricante ZKLN1242-2RS
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
Precio1,692.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLN1242-2RS-XL BRG BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Serie
    ZKLN
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • UPC_NO
    4012802137897
  • Peso
    0.53 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo