B40LSSQ
Cojinete plano esférico - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 3.9400 pulg. de diámetro exterior, 2.187 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00142476
No. Fabricante B40LSSQ
Precio335.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 3.9400 pulg. de diámetro exterior, 2.187 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00142476
No. Fabricante B40LSSQ

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$335.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B40-LSSQ QUADLUBE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9400 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    2.187 pulg.
  • Diámetro de la bola
    3.59 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.8750 pulg.
  • Material del sello
    Elastómero termoplástico
  • Ancho general
    2.1870 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    235500 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    58800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Serie
    QuadLube®
  • Número de Upc del fabricante
    637400001780
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    3.77 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo