B44LSSQ
Cojinete plano esférico - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 4.3800 pulg. de diámetro exterior, 2.406 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00142477
No. Fabricante B44LSSQ
Precio727.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 4.3800 pulg. de diámetro exterior, 2.406 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00142477
No. Fabricante B44LSSQ
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
Precio727.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B44-LSSQ QUADLUBE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3800 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    2.406 pulg.
  • Diámetro de la bola
    3.95 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.0620 pulg.
  • Material del sello
    Elastómero termoplástico
  • Ancho general
    2.4060 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    285000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Serie
    QuadLube®
  • Número de Upc del fabricante
    637400018634
  • Aplicación
    Diseño de ranura QuadLube patentado para las aplicaciones más sucias en extremos de cilindros hidráulicos, conexiones, conjuntos de pasadores King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguadores, extremos de varillas de unión
  • Peso
    5.188 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo