Motion
B729LSSQ

RBC Bearings
B729LSSQ

Cojinete plano esférico - 4.5000 pulg. de diámetro interior, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.937 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00142483
No. Fabricante B729LSSQ
Precio3,420.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
B729LSSQ

Cojinete plano esférico - 4.5000 pulg. de diámetro interior, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.937 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00142483
No. Fabricante B729LSSQ
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
Precio3,420.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B729-LSSQ QUADLUBE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    3.937 pulg.
  • Diámetro de la bola
    6.475 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    3.3750 pulg.
  • Material del sello
    Elastómero termoplástico
  • Ancho general
    3.9370 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    764800 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    191200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Serie
    QuadLube®
  • Número de Upc del fabricante
    637400018689
  • Aplicación
    Diseño de ranura QuadLube patentado para las aplicaciones más sucias en extremos de cilindros hidráulicos, conexiones, conjuntos de pasadores King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguadores, extremos de varillas de unión
  • Peso
    21.844 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo