Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteSellado
- Diámetro interno5.0000 pulg.
- Diámetro exterior7.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreSellado
- Ángulo de desalineación7 °
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material del anillo interiorAcero
- Ancho del anillo interior4.375 pulg.
- Diámetro de la bola7.19 pulg.
- Ancho del anillo exterior3.7500 pulg.
- Material del selloElastómero termoplástico
- Ancho general4.3750 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial943600 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial235900 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- SerieQuadLube®
- Número de Upc del fabricante637400002909
- AplicaciónDiseño de ranura QuadLube patentado para las aplicaciones más sucias en extremos de cilindros hidráulicos, conexiones, conjuntos de pasadores King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguadores, extremos de varillas de unión
- Peso29.71 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación