B969LSSQ

RBC Bearings
B969LSSQ

Cojinete plano esférico - 6.0000 pulg. de diámetro interior, 8.7500 pulg. de diámetro exterior, 4.75 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00142485
No. Fabricante B969LSSQ
Precio3,666.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
B969LSSQ

Cojinete plano esférico - 6.0000 pulg. de diámetro interior, 8.7500 pulg. de diámetro exterior, 4.75 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00142485
No. Fabricante B969LSSQ
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
Su precio$3,666.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B96-9LSSQ QUADLUBE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    4.75 pulg.
  • Diámetro de la bola
    8.156 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    4.1250 pulg.
  • Material del sello
    Elastómero termoplástico
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    1177500 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    294300 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Serie
    QuadLube®
  • Número de Upc del fabricante
    637400018672
  • Aplicación
    Diseño de ranura QuadLube patentado para las aplicaciones más sucias en extremos de cilindros hidráulicos, conexiones, conjuntos de pasadores King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguadores, extremos de varillas de unión
  • Peso
    38.77 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo