SAKAC 10 M

SKF
SAKAC 10 M

SALKAC - Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00142542
No. Fabricante SAKAC 10 M
Precio108.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAKAC 10 M

SALKAC - Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00142542
No. Fabricante SAKAC 10 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SAKAC 10 M

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    10.8 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Diámetro de la cabeza
    29 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 3405:1986, ISO 12240-4:1998
  • Serie
    SAKAC
  • UPC_NO
    7316577027641
  • Peso
    0.16 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos