Descripción general
Descripción del fabricante
MM-M12 EXTREMO DE VARILLA MÉTRICA MACHO
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno12 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM12 x 1.75
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación17 °
- Tipo de rosca-6g
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial18215 N
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Anchura del cabezal12 mm
- Diámetro de la bola22.23 mm
- Altura total69 mm
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029038068
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.078 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad