Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno14 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM14 x 2.0
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación21 °
- Tipo de rosca-6g
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial29840 N
- Diámetro de la cabeza34.75 mm
- Anchura del cabezal13.50 mm
- Diámetro de la bola25.40 mm
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029038112
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.118 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM14 x 2.0