Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno16 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM16 x 2.0
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación23 °
- Tipo de rosca-6g
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial32223 N
- Diámetro de la cabeza38 mm
- Anchura del cabezal14.25 mm
- Diámetro de la bola28.58 mm
- Altura total85 mm
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029038167
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.173 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM16 x 2.0