SALKAC 14 M

SKF
SALKAC 14 M

Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00142601
No. Fabricante SALKAC 14 M
Precio211.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SALKAC 14 M

Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00142601
No. Fabricante SALKAC 14 M
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
Precio211.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SALKAC 14 M

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M14
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    17.3 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Diámetro de la cabeza
    37 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 3405:1986, ISO 12240-4:1998
  • UPC_NO
    7316577025470
  • Peso
    0.34 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos