BNT004/GNP2

NTN
BNT004/GNP2

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, Ancho de 12 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #00142670
No. Fabricante BNT004/GNP2
Precio1,477.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BNT004/GNP2

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, Ancho de 12 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #00142670
No. Fabricante BNT004/GNP2
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
Precio1,477.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BNT004/GNP2 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3950 N
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • RPM Máx.
    68300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 2
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Peso
    0.15 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359030334
  • UPC_NO
    4547359030334
  • Descripción
    BNT004/GNP2 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo