Motion
BNT008DB/GNP2

NTN
BNT008DB/GNP2

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 40 mm, 68 mm OD, 30 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #00142674
No. Fabricante BNT008DB/GNP2
Precio3,574.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BNT008DB/GNP2

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 40 mm, 68 mm OD, 30 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #00142674
No. Fabricante BNT008DB/GNP2
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
Precio3,574.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BNT008DB/GNP2 BALL BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.82 lb
  • Tipo dúplex
    tándem
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Configuración
    Dos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20800 N
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 2
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • RPM máximas (aceite)
    18000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    14000 rpm
  • Descripción
    BNT008DB/GNP2 BALL BRG
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Página de producto del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359030686
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo