Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior21 mm
- Ancho general5 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de catálogo del fabricante1801 SZZ
- UPC_NO097741024419
- Peso0.01 lb
- Descripción1801 SZZ BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 1801 SZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 12 mm con un diámetro exterior de 21 mm y un ancho de 5 mm, sellado doble para una larga vida útil.