Descripción general
Descripción del fabricante
1806 SZZ BRG
- El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede soportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general7 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.18000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie1800-S
- Capacidad de carga dinámica radial1010 lbf
- Capacidad de carga estática radial764 lbf
- Número de catálogo del fabricante1806SZZ
- UPC_NO097741024617
- Peso0.05 lb
- Características y beneficios• El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede transportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas
- Descripción1806 SZZ BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1806SZZ cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 7 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad