1807 SZZ

MRC (SKF)
1807 SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143174
No. Fabricante 1807 SZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
1807 SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143174
No. Fabricante 1807 SZZ
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1807 SZZ BRG
  • El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede soportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    1800-S
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    854 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    1807SZZ
  • UPC_NO
    097741024648
  • Peso
    0.06 lb
  • Características y beneficios
    • El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede transportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas
  • Descripción
    1807 SZZ BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 35 mm, tipo recto, cierre doble sellado, 47 mm de diámetro exterior y 7 mm de ancho para aplicaciones radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo