Descripción general
Descripción del fabricante
61809 2RZ BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior58 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general7 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +210 °F
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior7 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.11000 rpm
- Serie618
- Capacidad de carga dinámica radial1490 lbf
- Capacidad de carga estática radial1370 lbf
- Número de catálogo del fabricante61809-2RZ
- UPC_NO7316577121653
- Peso0.10 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción61809 2RZ BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 61809-2RZ cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 58 mm y ancho de 7 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad