6809VV

NSK
6809VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 58 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143184
No. Fabricante 6809VV
Precio410.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6809VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 58 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143184
No. Fabricante 6809VV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$410.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6809VV BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6809VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176030260
  • UPC_NO
    029176030260
  • Peso
    0.09 lb
  • Descripción
    6809VV BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6809VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 45 mm de diámetro con sellos dobles y un diámetro exterior de 58 mm para aplicaciones de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo