Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
1811 SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 72 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143196
No. Fabricante 1811 SZZ

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1811 SZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de catálogo del fabricante
    1811 SZZ
  • UPC_NO
    097741024761
  • Peso
    0.18 lb
  • Descripción
    1811 SZZ BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 1811 SZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 55 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 9 mm, sellado doble para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo