Motion
6812LLB

NTN
6812LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 78 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143202
No. Fabricante 6812LLB
Precio477.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6812LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 78 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143202
No. Fabricante 6812LLB
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
Su precio$477.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6812LLB BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • RPM Máx.
    9400 rpm
  • Serie
    68
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2380 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6812LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359585926
  • UPC_NO
    4547359585926
  • Peso
    0.22 lb
  • Descripción
    6812LLB BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6812LLB cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 78 mm y ancho de 10 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo