Motion
61812-2RS1

SKF
61812-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 78 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143203
No. Fabricante 61812-2RS1
Precio580.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61812-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 78 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143203
No. Fabricante 61812-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$580.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61812-2RS1 BRG
  • Los cojinetes de bolas de ranura profunda se utilizan en una variedad particularmente amplia de aplicaciones
  • En consecuencia, están disponibles en muchas ejecuciones y tamaños

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Serie
    61
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.4 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    61812-2RS1
  • UPC_NO
    7316577611611
  • Peso
    0.24 lb
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas de ranura profunda se utilizan en una variedad particularmente amplia de aplicaciones • Por consiguiente, están disponibles en muchas ejecuciones y tamaños
  • Descripción
    61812-2RS1 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 61812-2RS1 cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 78 mm y ancho de 10 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos