Motion
61813-2RZ

SKF
61813-2RZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 85 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143205
No. Fabricante 61813-2RZ
Precio509.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61813-2RZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 85 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143205
No. Fabricante 61813-2RZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$509.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61813 2RZ BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    10 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2850 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61813-2RZ
  • UPC_NO
    7316577121691
  • Peso
    0.32 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61813 2RZ BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 65 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 10 mm para usos radiales de alto rendimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos