Motion
61818-2RSR-Y

FAG (Schaeffler)
61818-2RSR-Y

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 115 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143231
No. Fabricante 61818-2RSR-Y
Precio920.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
61818-2RSR-Y

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 115 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143231
No. Fabricante 61818-2RSR-Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$920.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61818-2RSR-Y BRG DE BOLA DE ARO PROFUNDO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de catálogo del fabricante
    61818-2RSR-Y
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 61818-2RSR-Y es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 90 mm con un diámetro exterior de 115 mm y un ancho de 13 mm, sellado doble para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos