Motion
61826-2RZ

SKF
61826-2RZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 165 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143250
No. Fabricante 61826-2RZ
Precio2,091.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61826-2RZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 165 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00143250
No. Fabricante 61826-2RZ
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
Su precio$2,091.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61826 2RZ BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    165 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9660 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61826-2RZ
  • UPC_NO
    7316577121738
  • Peso
    1.79 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61826 2RZ BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 61826-2RZ cuenta con un diámetro de orificio de 130 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 165 mm y ancho de 18 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos