Descripción general
Especificaciones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- ReducciónReducción única
- Relación50:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tipo de salidaSólido
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Dirección de salidaIzquierda
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Material de la carcasaHierro fundido
- SerieF700
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de pinturaPintura BostKleen inoxidable