Motion
BKCF724-60P-B5-GS

Boston Gear (RRX)
BKCF724-60P-B5-GS

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #00143288
No. Fabricante BKCF724-60P-B5-GS
Precio2,844.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
BKCF724-60P-B5-GS

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #00143288
No. Fabricante BKCF724-60P-B5-GS
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
Precio2,844.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HFA 12 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Reducción
    Reducción única
  • Relación
    60:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Serie
    F700
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo