Motion
T4CB  100/Q

SKF
T4CB 100/Q

Cono de cojinete de rodillos cónico: 3.9370 pulg. de D.I., 0.8858 pulg. de ancho del cono
Artículo MI #00143699
No. Fabricante T4CB 100/Q
Precio618.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
T4CB 100/Q

Cono de cojinete de rodillos cónico: 3.9370 pulg. de D.I., 0.8858 pulg. de ancho del cono
Artículo MI #00143699
No. Fabricante T4CB 100/Q
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
Precio618.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T4CB 100 REEMPLAZA A T4CB 100/Q

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    0.8858 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    22.5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    T4CB
  • Número de Upc del fabricante
    7316571246222
  • UPC_NO
    7316570001822
  • Peso
    2.69 lb
  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos