Motion
T4CB 140

SKF
T4CB 140

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 140 mm, 195 mm OD, Ancho cónico de 27 mm, Ancho copa de 21 mm
Artículo MI #00143709
No. Fabricante T4CB 140
Precio396.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
T4CB 140

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 140 mm, 195 mm OD, Ancho cónico de 27 mm, Ancho copa de 21 mm
Artículo MI #00143709
No. Fabricante T4CB 140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$396.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T4CB140 BRG DE CONO MÉTRICO

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    195 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Serie
    T4CB
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577732590
  • Peso
    5.48 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos