Motion
JW5049-N0025

Timken
JW5049-N0025

Cono de cojinete de rodillos cónico - Orificio de 50 mm, ancho de 29 mm
Artículo MI #00143716
No. Fabricante JW5049-N0025
Precio201.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JW5049-N0025

Cono de cojinete de rodillos cónico - Orificio de 50 mm, ancho de 29 mm
Artículo MI #00143716
No. Fabricante JW5049-N0025
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
Precio201.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JW5049 BRG
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

Especificaciones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    29 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    JW5049 BRG
  • Serie
    JW5000
  • Copa compatible
    JW5010
  • Número de Upc del fabricante
    053893141848
  • UPC_NO
    053893141848
  • Peso
    2.81 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos