Motion
T7FC  060/QCL7C

SKF
T7FC 060/QCL7C

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 60 mm, 125 mm OD, Radio de filete de 3 mm
Artículo MI #00143719
No. Fabricante T7FC 060/QCL7C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
T7FC 060/QCL7C

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 60 mm, 125 mm OD, Radio de filete de 3 mm
Artículo MI #00143719
No. Fabricante T7FC 060/QCL7C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T7FC060 QCL7C

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Serie
    T7FC
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316570475692
  • Peso
    4.67 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos