Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general30 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial4540 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaPolímero
- Capacidad de carga estática radial7780 lbf
- RPM Máx.6700 rpm
- BridasSin brida
- SerieNAXR
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Anillo interior compatibleJR25x30x20
- Estándares cumplidosDIN 5429
- UPC_NO605790192371
- Peso0.32 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja combinado
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja