Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior61 mm
- Ancho general32 mm
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial5350 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial10600 lbf
- RPM Máx.5300 rpm
- BridasSin brida
- SerieNAXR
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Anillo interior compatibleJR35x40x20
- Estándares cumplidosDIN 5429
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- UPC_NO605790187766
- Peso0.50 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja combinado
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja