RNAO50X62X20

INA (Schaeffler)
RNAO50X62X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00143807
No. Fabricante RNAO50X62X20
Precio152.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RNAO50X62X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00143807
No. Fabricante RNAO50X62X20
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
Precio152.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAO50X62X20

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    2
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    13500 lbf
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    RNAO
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012801601634
  • Peso
    0.37 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo