Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general10 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior10 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.13000 rpm
- Serie60
- Capacidad de carga dinámica radial1111 lbf
- Capacidad de carga estática radial708 lbf
- Número de catálogo del fabricante103KSZZST
- UPC_NO097741067782
- Peso0.10 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- Descripción103KSZZST BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 103KSZZST cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 10 mm.