Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3 mm
- Diámetro exterior8 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general8 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior8 mm
- Radio de filete0.15 mm
- RPM Máx.67000 rpm
- Serie69
- Capacidad de carga dinámica radial560 N
- Capacidad de carga estática radial40 lbf
- Número de catálogo del fabricante693ZZ
- Número de Upc del fabricante029176066849
- UPC_NO029176066849
- Descripción693ZZ BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105036
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 693ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 3 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 8 mm y un ancho de 8 mm, sellado doble para mayor fiabilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature